Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.2500 po, 107.95 mm
- Diamètre intérieur4.2500 po
- Valeur P maximale415 N/mm^2;60000 psi
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Longueur totale2.5000 po
- Taille d’arbre recommandée107.95 mm, 4.2500 po
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Sans entretien; Charge élevée; Résistant à la corrosion; Haute température; Sans plomb; Conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement à manchon autolubrifiant en composite renforcé de fibres HSG, 4.25 po de diamètre intérieur x 4.5 po de diamètre extérieur x 2.5 po de longueur
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale415 MPa, 60000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur4.5040 à 4.5070 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieHSG
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon