Motion
MLG1620-028

GGB BEARINGS
MLG1620-028

Alésage de 1.0000 po, longueur de 1.7500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12697365
N° MFRMLG1620-028
Prix31.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
MLG1620-028

Alésage de 1.0000 po, longueur de 1.7500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12697365
N° MFRMLG1620-028
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
Prix31.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Épaisseur
    0.1250 po, 3.18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Sans entretien; Résistant à la corrosion; Capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres MLG
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.0040/+0.0070 po
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.2535/+0.2515 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    MLG
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
MLG1620-028 FILAMENT LUSTRÉ - O