Motion
PM3025DX

GGB BEARINGS
PM3025DX

Alésage de 30 mm, longueur de 25 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12697563
N° MFRPM3025DX
Prix21.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
PM3025DX

Alésage de 30 mm, longueur de 25 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12697563
N° MFRPM3025DX
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
Prix21.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1811 po, 30 mm
  • Diamètre intérieur
    30 mm
  • Valeur P maximale
    140 MPa;20305.28 psi
  • Diamètre extérieur
    34 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Épaisseur globale
    2 mm
  • Épaisseur
    0.0787 po, 2 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Métal-polymère; sans entretien; endos en acier; conforme à la norme RoHS; conforme à la norme REACH
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Bague cylindrique PM-DX, roulement sans entretien métal-polymère
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PM3025DX
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +120 °C, -40 à +248 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, règlement REACH (EC) no 1907/2006
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
PM3025DX METAL-POLYMER - DX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon