Motion
1010DP4B

GGB BEARINGS
1010DP4B

Alésage de 10 mm, longueur de 10 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12697696
N° MFR1010DP4B
Prix8.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
1010DP4B

Alésage de 10 mm, longueur de 10 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12697696
N° MFR1010DP4B
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
Prix8.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3937 po, 10 mm
  • Diamètre intérieur
    10 mm
  • Valeur P maximale
    140 MPa;20305 psi
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Longueur totale
    10 mm
  • Épaisseur
    0.0394 po, 1 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans plomb; sans entretien; résistant à la corrosion; conforme RoHS
  • Matériau de support
    Bronze
  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    DP4-B Bush cylindrique sans plomb autolubrifiant en métal et en polymère
  • Revêtement de finition
    Doublure en PTFE
  • Matériel
    Support en bronze, PTFE, bronze fritté
  • Pression maximale
    140 MPa, 20305 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +280 °C, -328 à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DP4-B
  • Normes respectées
    2002/96/EC, EVL 2000/53/EC, ISO 3547, RoHS 2002/95/EC
  • Type
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
1010DP4B MÉTAL-POLYMÈRE - DP4-B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon