Motion
68361
Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Q, Numéro de grain : 16, Diamètre de la meule : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12697902
N° MFR68361
Prix66.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Q, Numéro de grain : 16, Diamètre de la meule : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12697902
N° MFR68361
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
Prix66.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre du trou central
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou central
    5/8 en 11 UNC
  • Contenu
    5
  • Diamètre du disque
    6 po
  • Largeur de la jante avant
    2 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Épaisseur globale
    2 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine de zirconium, carbure de silicium
  • Détails supplémentaires
    Conforme aux normes Ansi B7.1, équilibrées avec précision, écrou de sécurité ancré, écrou zingué, jante large de 1.5 po
  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Brun
  • À utiliser avec
    Meuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
  • Type de formulaire
    Type 11
  • Grade
    Q
  • Grade de grain
    16
  • Numéro de grain
    16
  • Code d’harmonisation
    6804 22 1000
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Évaluations
    ANSI B7.1
  • Spécification
    ZAC16-Q
  • Comp. outil
    Meuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
  • CUP_NON
    012382683610
  • Couleur de la roue
    Brun
  • Dureté des roues
    Q
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
68361 ZIRCONS DE TIGRE TYPE 11 COUPELLE ÉVASÉE WHE
  • Le mélange de grains abrasifs en zircone et carbure de silicium fonctionne exceptionnellement bien avec le sable à brûler / à brûler et les applications les plus difficiles de la salle de nettoyage de fonderie
  • Longue durée de vie du produit pour les applications les plus difficiles
  • Équilibré avec précision pour assurer un fonctionnement fluide et sans vibrations et réduire la fatigue de l’opérateur
  • L’écrou de sécurité ancré unique verrouille la coupelle en place pour augmenter la sécurité et prévenir les bris du produit
  • Écrou zingué empêchant l’oxydation, éliminant la contamination et permettant un montage facile
  • A Large 1
  • La jante de 5 po offre une grande zone de meulage pour minimiser le temps de meulage
  • Idéal pour les moulages en fonte avec contamination par le sable et métaux difficiles à meuler

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté