Motion
68362
Meule à meuler pour outils et coupe-outil - catégorie : R, nombre de grains : 14, diamètre de meule : 6 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12697903
N° MFR68362
Prix66.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler pour outils et coupe-outil - catégorie : R, nombre de grains : 14, diamètre de meule : 6 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12697903
N° MFR68362
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
Prix66.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre du trou central
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou central
    5/8 en 11 UNC
  • Contenu
    5
  • Diamètre du disque
    6 po
  • Largeur de la jante avant
    2 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Épaisseur globale
    2 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Détails supplémentaires
    Conforme à Ansi B7.1, écrou zingué empêche l’oxydation, écrou de sécurité unique et équilibré avec précision
  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Brun
  • À utiliser avec
    Meuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
  • Type de formulaire
    Type 11
  • Grade
    R
  • Grade de grain
    R
  • Numéro de grain
    14
  • Code d’harmonisation
    6804 22 1000
  • Matériel
    Mélange de carbure de silicium, zircone et alumine
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Évaluations
    ANSI B7.1
  • Spécification
    ZA16-R
  • Comp. outil
    Meuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
  • CUP_NON
    012382683627
  • Couleur de la roue
    Brun
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
68362 ZIRCONS DE TIGRE TYPE 11 COUPELLE ÉVASÉE WHE
  • Les grains de zircone tranchants et durables offrent des taux d’élimination du métal rapides et constants tout au long de la durée de vie de l’abrasif
  • Longue durée de vie du produit pour les applications les plus difficiles
  • Équilibré avec précision pour assurer un fonctionnement fluide et sans vibrations et réduire la fatigue de l’opérateur
  • L’écrou de sécurité ancré unique verrouille la coupelle en place pour augmenter la sécurité et prévenir les bris du produit
  • Écrou zingué empêchant l’oxydation, éliminant la contamination et permettant un montage facile
  • A Large 1
  • La jante de 5 po offre une grande zone de meulage pour minimiser le temps de meulage
  • Idéal pour une utilisation sur la fonte, la fonte ductile, la fonte blanche, la fonte grise, l’acier moulé, l’alliage à haute teneur en nickel et l’acier inoxydable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté