Motion
68383
Meule à moyeu déporté - Type 27, 9 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 30 grains, 10185 tr/min
N° D’ARTICLE MI12697918
N° MFR68383
Prix22.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à moyeu déporté - Type 27, 9 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 30 grains, 10185 tr/min
N° D’ARTICLE MI12697918
N° MFR68383
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
Prix22.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8 en 11 UNC
  • Diamètre du disque
    9 po
  • Largeur de la jante avant
    1/8 po
  • Diamètre total
    9 po
  • Hauteur totale
    0.4500 po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Largeur totale
    9.0000 po
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Détails supplémentaires
    La technologie anti-écaillage avancée améliore la sécurité grâce à la réduction des débris à haute énergie deg F émis pendant le processus de meulage, un moyeu en métal écroué de 5/8 po à 11 permet une mise en place et un changement de spin-off rapides et élimine le filetage croisé ou le collage à la fusée en raison de l’accumulation de chaleur, conforme à Ansi B7.1
  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Noir
  • À utiliser avec
    Meuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
  • Type de formulaire
    Type 27
  • Grade
    T
  • Grade de grain
    T
  • Numéro de grain
    30
  • Code d’harmonisation
    6804 22 1000
  • Matériel
    Alumine céramique
  • Rpm max.
    10185 tr/min
  • Évaluations
    ANSI B7.1
  • Spécification
    Z30T
  • Comp. outil
    Meuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
  • CUP_NON
    012382683832
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
68383 9 PO X 1/8 PO TIGRE ZIRCONE TYPE 27 MEULAGE
  • Les grains de zircone d’alumine tranchants et durables offrent des taux d’élimination des métaux rapides et constants tout au long de la durée de vie de l’abrasif
  • Longue durée de vie du produit pour les applications les plus difficiles
  • La technologie anti-écaillage avancée améliore la sécurité grâce à la réduction des débris à haute énergie émis pendant le processus de meulage
  • L’épaisseur de 1/8 po rend ces meules idéales pour les applications de meulage léger ainsi que pour le mélange des lignes de séparation, l’élimination des éclats et la coupe des barrières et des colonnes montantes
  • Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
  • Le moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une rotation et un changement rapides et élimine le filetage croisé ou le grippage à la broche en raison de l’accumulation de chaleur
  • Idéal pour une utilisation sur la fonte, la fonte ductile, la fonte blanche, la fonte grise, l’acier moulé, l’alliage à haute teneur en nickel et l’acier inoxydable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté