Motion
UD28-7/8"-20MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
UD28-7/8"-20MM-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.8750 po de diamètre taille A, 20 mm de diamètre taille B, 1.7450 po de diamètre extérieur, 7.7500 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12721018
N° MFRUD28-7/8"-20MM-F
Prix2,088.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD28-7/8"-20MM-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.8750 po de diamètre taille A, 20 mm de diamètre taille B, 1.7450 po de diamètre extérieur, 7.7500 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12721018
N° MFRUD28-7/8"-20MM-F
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
Prix2,088.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.6100 po
  • Taille d’alésage A
    0.8750 po
  • Taille d’alésage B
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    1.7450 po
  • Longueur totale
    7.7500 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT28/44-NI-KIT
  • Type de démarrage
    Non démarré
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    13050.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD28-7/8-20MM-F