Motion
UD32-1 1/8"-24MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
UD32-1 1/8"-24MM-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 1.1250 po de diamètre taille A, 24 mm de diamètre taille B, 1.9950 po de diamètre extérieur, 8.6880 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12721026
N° MFRUD32-1 1/8"-24MM-F
Prix2,936.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD32-1 1/8"-24MM-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 1.1250 po de diamètre taille A, 24 mm de diamètre taille B, 1.9950 po de diamètre extérieur, 8.6880 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12721026
N° MFRUD32-1 1/8"-24MM-F
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
Prix2,936.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.7008 po
  • Taille d’alésage A
    1.1250 po
  • Taille d’alésage B
    24 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9950 po
  • Longueur totale
    8.6880 po
  • Longueur centre à centre de la broche
    3.1880 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Type de démarrage
    Non démarré
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Emplacement de la vis de fixation
    Aucune vis de fixation
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    19350.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UD32-1 1/8-24MM-F DOUBLE FRICTIO À JOINT UNIVERSEL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon