Motion
UD32-20MM-1/2 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UD32-20MM-1/2"-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - Alésage de 20 mm taille A, 0.5000 po diamètre B, 1.9950 po DE, 8.6880 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721053
N° MFRUD32-20MM-1/2"-SS
Prix3,944.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD32-20MM-1/2"-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - Alésage de 20 mm taille A, 0.5000 po diamètre B, 1.9950 po DE, 8.6880 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721053
N° MFRUD32-20MM-1/2"-SS
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
Prix3,944.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’alésage A
    20 mm
  • Taille d’alésage B
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9950 po
  • Longueur totale
    8.6880 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    14040.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD32-20MM-1/2-SS