Motion
UDS8-1/4"-5MM-F
DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.2500 po de diamètre taille A, 5 mm de diamètre taille B, 0.4950 po de diamètre extérieur, 2.8130 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12721138
N° MFRUDS8-1/4"-5MM-F
Prix1,463.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.2500 po de diamètre taille A, 5 mm de diamètre taille B, 0.4950 po de diamètre extérieur, 2.8130 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12721138
N° MFRUDS8-1/4"-5MM-F
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
Prix1,463.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.7400 po
  • Taille d’alésage A
    0.2500 po
  • Taille d’alésage B
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    0.4950 po
  • Longueur totale
    2.8130 po
  • Taille du filetage
    #4-40

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT8/13-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UDS8
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    315.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UDS8-1/4-5MM-F B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon