Motion
UDSK24-5/8"-12MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK24-5/8"-12MM-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.6250 po de diamètre taille A, 12 mm de diamètre taille B, 1.4950 po de diamètre extérieur, 6.5630 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12721240
N° MFRUDSK24-5/8"-12MM-F
Prix2,136.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK24-5/8"-12MM-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.6250 po de diamètre taille A, 12 mm de diamètre taille B, 1.4950 po de diamètre extérieur, 6.5630 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12721240
N° MFRUDSK24-5/8"-12MM-F
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
Prix2,136.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.4000 po
  • Taille d’alésage A
    0.6250 po
  • Taille d’alésage B
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    1.4950 po
  • Longueur totale
    6.5630 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UDSK
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    9000.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UDSK24-5/8-12MM-F DOUBLE FRICTIO À JOINT UNIVERSEL