Motion
UDSK32-30MM-1/2 po-F

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK32-30MM-1/2"-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - Alésage de 30 mm taille A, 0.5000 po diamètre de taille B, 1.9950 po DE, 8.6880 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12721350
N° MFRUDSK32-30MM-1/2"-F
Prix3,262.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK32-30MM-1/2"-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - Alésage de 30 mm taille A, 0.5000 po diamètre de taille B, 1.9950 po DE, 8.6880 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12721350
N° MFRUDSK32-30MM-1/2"-F
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
Prix3,262.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.7008 po
  • Taille d’alésage A
    30 mm
  • Taille d’alésage B
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9950 po
  • Longueur totale
    8.6880 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UDSK32
  • Emplacement de la vis de fixation
    Sur la rainure de clavette
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    19350.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UDSK32-30MM-1/2-F DOUBLE FRICTIO À JOINT UNIVERSEL