Motion
USS10-5/16"-7MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USS10-5/16"-7MM-SS

FRICTION UNIQUE U-JOINT - 0.3125 po de diamètre taille A, 7 mm de diamètre taille B, 0.6200 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721737
N° MFRUSS10-5/16"-7MM-SS
Prix835.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
USS10-5/16"-7MM-SS

FRICTION UNIQUE U-JOINT - 0.3125 po de diamètre taille A, 7 mm de diamètre taille B, 0.6200 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721737
N° MFRUSS10-5/16"-7MM-SS
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
Prix835.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.8200 po
  • Taille d’alésage A
    0.3125 po
  • Taille d’alésage B
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    0.6200 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT10/15-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    USS10
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    475.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USS10-5/16-7MM-SS FRICTIO SIMPLE À JOINT UNIVERSEL