Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage0.7400 po
- Taille d’alésage A0.2500 po
- Taille d’alésage B5 mm
- Diamètre extérieur0.4950 po
- Longueur totale2.0000 po
- Taille du filetage#4-40
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT8/13-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeCélibataire
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal45 °
- Rpm max.6000 tr/min
- SérieUSS
- Normes respectéesRoHS3 | REACH
- Couple de rupture statique240.00 po-lb