Motion
USSK32-22MM-5/8 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USSK32-22MM-5/8"-SS

FRICTION UNIQUE U-JOINT - Alésage de 22 mm taille A, 0.6250 po diamètre de taille B, 1.9950 po DE, 5.5000 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721933
N° MFRUSSK32-22MM-5/8"-SS
Prix2,747.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK32-22MM-5/8"-SS

FRICTION UNIQUE U-JOINT - Alésage de 22 mm taille A, 0.6250 po diamètre de taille B, 1.9950 po DE, 5.5000 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721933
N° MFRUSSK32-22MM-5/8"-SS
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
Prix2,747.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.7008 po
  • Taille d’alésage A
    22 mm
  • Taille d’alésage B
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.9950 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    15600.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK32-22MM-5/8-SS UNIQUE FRICTI À JOINT EN U