Motion
CNHJ-6120Y-29 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6120Y-29 56C

29:1 Réduction, 29:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI12730892
N° MFRCNHJ-6120Y-29 56C
Prix4,199.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6120Y-29 56C

29:1 Réduction, 29:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI12730892
N° MFRCNHJ-6120Y-29 56C
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
Prix4,199.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA057167 CNHJ-6120Y-29 56C