Motion
SWSHEZC3-MDT
Chemise – chandail, manches longues, matériau en molleton, jaune fluorescent, cote d’arc de 19 cal/cm²
N° D’ARTICLE MI12747796
N° MFRSWSHEZC3-MDT
Prix530.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chemise – chandail, manches longues, matériau en molleton, jaune fluorescent, cote d’arc de 19 cal/cm²
N° D’ARTICLE MI12747796
N° MFRSWSHEZC3-MDT
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
Prix530.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    10 oz

Détails

  • Classe ANSI
    ANSI/ISEA Type R Classe 3
  • Règlement sur la liste des approbations
    NFPA 70E, NFPA 2112, ANSI/ISEA 107 Type R Classe 3, ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269
  • Cote anti-arcs
    19 cal/cm2
  • Couleur
    Jaune fluorescent
  • Description
    Chandail à capuchon haute visibilité DRIFIRE FR Classe 3
  • Catalogue du fabricant
    thinknsa.com/mwdownloads/download/link/id/470/
  • Matériel
    Molleton
  • Série
    FR
  • Style chemise
    Chandail
  • Style de manches
    Chandail à manches longues

Aperçu

Description du fabricant
HAUT À CAPUCHON ET À GLISSIÈRE HAUTE VISIBILITÉ SWSHEZC3-MDT TECGEN
  • Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
  • Capuchon à cordon de serrage avec verrous de cordon qui s’ajuste sur un casque de sécurité standard
  • Fermeture à glissière couverte à l’avant
  • Deux poches plaquées renforcées à l’avant
  • FR 3M™ Scotchlite™ bordure réfléchissante confortable
  • Conformément à la conformité ANSI, les tailles XS-MD auront 2 rangées de garnitures sur les manches, les tailles G et supérieures auront 1 rangée de garnitures sur les manches