Motion
1214-8S
Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 1/2 po, femelle
N° D’ARTICLE MI12791639
N° MFR1214-8S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 1/2 po, femelle
N° D’ARTICLE MI12791639
N° MFR1214-8S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille de l’extrémité 1
    11/16 po
  • Hauteur
    1.13 po
  • Corps hexagonal
    1.0600 po
  • Taille hexagonale
    1.06 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre du tuyau
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    0.64 po
  • Longueur
    1.77 po
  • Longueur totale
    1.77 po
  • Poids global
    0.18 lb
  • Taille SAE
    -8
  • Taille du filetage
    11/16-24
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur
    1.13 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Réutilisable
  • Application
    Frein à air
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Revêtement
    Dura-Kote
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2550
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNEF
  • Style de fin 1
    UNEF
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16-24
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • À utiliser avec
    2550
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1214-8S
  • Compatibilité du fabricant
    Aeroquip par Danfoss
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Dura-Kote
  • Types de produits
    Douille
  • Style
    Droit
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1214-8S DOUILLE, FTNG REUS, 2550
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production