Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1 po
- Hauteur1.22 po
- Facteur de coupure du tuyau0.69 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.8 po
- Longueur2.14 po
- Diamètre extérieur1.22 po
- Longueur totale2.14 po
- Largeur1.22 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1251-16S
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production