Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Taille du tableau de bord8
- Taille de l’extrémité 1-8
- Extrémité 2 Taille-8
- Hauteur0.66 po
- Facteur de coupure du tuyau0.55 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre du tuyau0.4100 po
- Diamètre intérieur du tuyau13/32 po
- Diamètre intérieur0.39 po
- Longueur1.94 po
- Diamètre extérieur0.66 po
- Longueur totale1.94 po
- Taille SAE-8
- Taille-8
- Taille du filetage-8
- Largeur0.66 po
Détails
- Détails supplémentairesRéutilisable
- Matériau du corpsAcier au carbone
- RevêtementDura-Kote
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesH069, H166, H169, H229, H366.
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1JIC
- Type de connexionÉvasé JIC 37°
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Famille de raccordsÉvasé JIC 37deg
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordÉlargissement JIC 37
- À utiliser avecH069, H166, H169, H229, H366
- Numéro de catalogue du fabricant1251-8S
- Compatibilité du fabricantDanfoss
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement37 °
- Couple de rotation maximal42 pi-lb
- PlacageDura-Kote
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsMamelon
- Type de jointÉvasement JIC 37 °
- Angle assis37 °
- StyleDroit
- ÉmerillonÉmerillon
- Norme de filetageJIC
- Type de filÉlargissement JIC 37
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production