Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Hauteur1.00 po
- Taille hexagonale1 po
- Facteur de coupure du tuyau1.41 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.38 po
- Longueur2.05 po
- Longueur totale2.05 po
- Poids global0.01 lb
- Taille du filetage1/2-14
- Poids0.01 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Sexe finalHomme
- Numéro de catalogue du fabricant190627-8-8C
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité