Motion
1GA20MB20
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1G Joint torique mâle Boss
N° D’ARTICLE MI12793022
N° MFR1GA20MB20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1G Joint torique mâle Boss
N° D’ARTICLE MI12793022
N° MFR1GA20MB20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/8 po
  • Hauteur
    2.16 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.9 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1.05 po
  • Longueur
    3.63 po
  • Longueur totale
    3.63 po
  • Poids global
    1.19 lb
  • Taille du filetage
    1 5/8-12
  • Poids
    1.19 lb
  • Largeur
    2.16 po

Détails

  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
  • Nom abrégé de la connexion 1
    ORB
  • Style de fin 1
    ORB
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/8-12
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1GA20MB20
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1GA20MB20 FTNG (PERM), SAE ORB
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon