Motion
1WD10
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1W
N° D’ARTICLE MI12793160
N° MFR1WD10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1W
N° D’ARTICLE MI12793160
N° MFR1WD10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    1.41 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur
    0.921 po
  • Longueur
    1.93 po
  • Diamètre extérieur
    1.41 po
  • Longueur totale
    1.93 po
  • Largeur
    1.41 po

Détails

  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    4 spirale métallique, 6 spirale métallique
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Compression
  • Style de fin 1
    Compression
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1WD10
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1WD10 FTNG (PERM), 4-SPRL ,
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau