Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 1/4 po
- Type de taille de fin 11 1/4 po
- Extrémité 2 Taille1 1/2 po
- Type de taille End 21 1/2 po
- Hauteur0.69 po
- Hexagonales0.688 po
- Taille hexagonale0.688 po
- Longueur2.56 po
- Longueur totale2.56 po
- Poids1.07 lb
- Largeur0.69 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 2045 NPSM Tuyaux internes pivotants/NPTF Tuyau externe
- Style de fin 1NPSM
- Filetage de l’extrémité 11 1/4-11 1/2
- Type de fin 1NPSM
- Style de fin 2NPTF
- Extrémité 2 Filetage1 1/2-11.5
- Type de fin 2NPTF
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant2045-20-24S
- Numéro CUP du fabricant678146186294
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie 2045
- Normes respectéesSAE 140130
- CUP_NON678146186294
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE