Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Hauteur1.63 po
- Taille hexagonale1.5 po
- Facteur de coupure du tuyau1.71 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.82 po
- Longueur4.47 po
- Longueur totale4.47 po
- Poids global0.71 lb
- Taille du filetage1 5/16-12
- Poids0.71 lb
- Largeur1.50 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurPassivé
- Série de tuyaux compatibles1509
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Sexe finalFemme
- FinitionPassivé
- Finition/revêtementPassivé
- Numéro de catalogue du fabricant259-4103-4-16
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité