Motion
3TR8-04-500RL
Tuyau hydraulique - DI 1/4 po, pression de service 5100 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12795152
N° MFR3TR8-04-500RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique - DI 1/4 po, pression de service 5100 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12795152
N° MFR3TR8-04-500RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Rayon de courbure minimum
    1.5
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Hydraulique général, manutentionmaterale, transfert chimique
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Tresse 3
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Pression de fonctionnement maximale
    5100
  • Pression de service maximale
    5100
  • Matériau du tube
    Nylon
  • Pression de service
    5100 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3TR8-04-500RL , THERMO, SYNFLEX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon