Motion
3TR8-08-4-250RC

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR8-08-4-250RC

Tuyau hydraulique - DI 1/2 po, pression de service 3550 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12795162
N° MFR3TR8-08-4-250RC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR8-08-4-250RC

Tuyau hydraulique - DI 1/2 po, pression de service 3550 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12795162
N° MFR3TR8-08-4-250RC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Rayon de courbure minimum
    3
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Application
    Hydraulique général, manutentionmaterale, transfert chimique
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Pression de fonctionnement maximale
    3550
  • Pression de service maximale
    3550
  • Matériau du tube
    Nylon
  • Pression de service
    3550 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3TR8-08-4-250RC , THERMO,SYNFLEX