Motion
479301-6-8S
Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 1/2 po, mâle
N° D’ARTICLE MI12795661
N° MFR479301-6-8S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 1/2 po, mâle
N° D’ARTICLE MI12795661
N° MFR479301-6-8S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille de l’extrémité 1
    -6
  • Hauteur
    1.06 po
  • Corps hexagonal
    0.8800 po
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.36 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    0.41 po
  • Longueur
    2.60 po
  • Longueur totale
    2.60 po
  • Poids global
    0.35 lb
  • Taille
    -6
  • Taille du filetage
    3/8-18
  • Poids
    0.35 lb
  • Largeur
    1.06 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2550
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Type de connexion
    Tuyau mâle (NPTF)
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau mâle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    479301-6-8S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146056634
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Style
    Droit
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Type de fil
    Tuyau mâle (NPTF)
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146056634

Aperçu

Description du fabricant
479301-6-8S FTNG (REUS), NPTF/SM
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production