Motion
73021-22-20B
Adaptateurs droits Aeroquip série 73021 Tube mâle évasé/sueur SAE 37
N° D’ARTICLE MI12796809
N° MFR73021-22-20B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série 73021 Tube mâle évasé/sueur SAE 37
N° D’ARTICLE MI12796809
N° MFR73021-22-20B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1 5/8 po
  • Hauteur
    1.91 po
  • Hexagonales
    1.91 po
  • Taille hexagonale
    1.91 po
  • Longueur
    2.20 po
  • Longueur totale
    2.20 po
  • Poids
    0.67 lb
  • Largeur
    1.91 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 73021 Tube mâle évasé/sueur SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/8-12
  • Type de fin 1
    SAE 37
  • Style de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    73021-22-20B
  • Numéro CUP du fabricant
    678146057235
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Laiton
  • Série
    Série 73021
  • CUP_NON
    678146057235

Aperçu

Description du fabricant
73021-22-20B ADAPTATEUR, SAE 37
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE