Motion
EC-12TW250R
Flexible PTFE Teflon - DI 3/4 in, pression de service 1250 psi, couvercle en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12798292
N° MFREC-12TW250R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible PTFE Teflon - DI 3/4 in, pression de service 1250 psi, couvercle en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12798292
N° MFREC-12TW250R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Pression de service
    1250 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EC-12TW250R , PTFE, GAGNANT R14