Motion
FC5142-0606S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC5142 SAE 37˚ JIC Coude long pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI12799252
N° MFRFC5142-0606S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC5142 SAE 37˚ JIC Coude long pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI12799252
N° MFRFC5142-0606S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Hauteur
    2.55 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.25 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.31 po
  • Longueur
    3.09 po
  • Longueur totale
    3.09 po
  • Poids global
    0.80 lb
  • Taille du filetage
    9/16-18
  • Poids
    0.80 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    FC310, FC510
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC5142-0606S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146057648
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146057648

Aperçu

Description du fabricant
FC5142-0606S FTNG (REUS), SAE 37
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production