Spécifications
Dimensions
- Longueur11.5 po
- Résistance à la traction50 lb
- Largeur0.25 po
Détails
- MatérielNylon
- Quantité du colis100
Aperçu
- Les attaches de câble polyvalentes aident à gérer les câbles en désordre et autres articles; parfaites pour le chantier, la maison, le bureau ou l’atelier
- 50-Pound (23 kg) tensile strength
- Autoverrouillable avec dents durables pour une tenue solide
- Pointe inclinée pour faciliter l’alimentation
- Pour utilisation intérieure ou extérieure - Résistant aux rayons UV
- Fabriqué en nylon de haute qualité pour plus de résistance
- Paquet de 100