Spécifications
Dimensions
- Longueur6.0000 po
- Poids8.2 oz
Détails
- ApplicationTest et mesure de la tension
- Type de batterieAAA
- Type de testeur de circuitTesteur de tension
- MatérielCorps en polymère et composants électroniques
- Mesure de tension maximale600 V c.a.
Aperçu
- Le multimètre mesure jusqu’à 600V tension c.a./c.c., 10A courant c.c. et 2MOhms résistance
- Testeur de tension sans contact cat. Le no NCVT1P est doté d’une DEL verte brillante pour indiquer que le testeur fonctionne; il passe au rouge et des tonalités sonores retentissent lorsque la tension est détectée
- Le NCVT1P est doté d’une DEL rouge vif de haute intensité qui s’allume et d’une tonalité sonore lorsque la tension est détectée de 50 à 1000 V c.a. de la plage de fonctionnement de l’alimentation
- Testeur de prise cat. Le no RT105 détecte les configurations de câblage et indique le câblage correct, et identifie les défauts de câblage courants
- Identifie la mise à la terre ouverte, la mise à la terre ouverte chaude, le neutre ouvert, la mise à la terre/la mise à la terre inversée; cela n’indique pas la qualité de la mise à la terre, plusieurs fils chauds ou une combinaison de défauts
- Le multimètre MM300 teste la continuité avec des indicateurs de continuité visuels et sonores
- Fils d'essai inclus pour cat. N° MM300; piles incluses pour cat. N° NCVT1P et MM300