Motion
UELP207-21

TIMKEN
UELP207-21

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 1-5/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI12851756
N° MFRUELP207-21
Prix157.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UELP207-21

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 1-5/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI12851756
N° MFRUELP207-21
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
Prix157.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
    www.timken.com/wp-content/uploads/2018/08/E11112-GB.pdf
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
UELP207-21 1-5/16'' MOUNTED UNIT PILLOW