Spécifications
Dimensions
- Angle Helix20 °
- Longueur de Coupe2.5 mm
- Type de longueurTalon
- Usine Diamètre3 mm
- Diamètre du cou2.9 mm
- Longueur totale75 mm
- Tige Diamètre6 mm
Détails
- Coupe centraleOui
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionALtima® 52
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Série156
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Extrémité sphériqueSphérique
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
- Hélice variablenon
- Indice variablenon
Aperçu
- Tolérance précise du rayon pour la finition des caractéristiques critiques 3D
- 2 cannelures sphériques
- hélice 20° , revêtement ALtima® 52 pour une excellente résistance à la tête et à l’usure dans les matériaux à haute HRC.