Spécifications
Dimensions
- Angle Helix45 °
- Longueur de Coupe20 mm
- Usine Diamètre8 mm
- Longueur totale102 mm
- Tige Diamètre8 mm
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionALtima® 52
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures6
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série157
- Tolérance du diamètre de la tige-.0025/-.0076mm
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variablenon
- Indice variablenon
Aperçu
- Multicannelures
- carbure solide
- coupe centrale
- longueur de cannelure standard
- 45° hélice
- rayon du coin
- conçu pour le fraisage à haute productivité de matériaux durs et difficiles à couper Rc 50-65