Motion
15731505A

MA FORD MFG
15731505A

15731505A
N° D’ARTICLE MI12856983
N° MFR15731505A
Prix199.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
15731505A

15731505A
N° D’ARTICLE MI12856983
N° MFR15731505A
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
Prix199.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur de Coupe  
    20 mm
  • Usine Diamètre  
    8 mm
  • Longueur totale
    102 mm
  • Tige Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    ALtima® 52
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    157
  • Tolérance du diamètre de la tige
    -.0025/-.0076mm
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
15731505A 15810 8MM ALTIN EM 2MM RAD
  • Multicannelures
  • carbure solide
  • coupe centrale
  • longueur de cannelure standard
  • 45° hélice
  • rayon du coin
  • conçu pour le fraisage à haute productivité de matériaux durs et difficiles à couper Rc 50-65