Motion
15737503A

MA FORD MFG
15737503A

15737503A
N° D’ARTICLE MI12856987
N° MFR15737503A
Prix272.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
15737503A

15737503A
N° D’ARTICLE MI12856987
N° MFR15737503A
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
Prix272.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur de Coupe  
    1
  • Usine Diamètre  
    3/8
  • Longueur totale
    4
  • Tige Diamètre  
    3/8

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    ALtima® 52
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    157
  • Tolérance du diamètre de la tige
    -.0001/-.0003"
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
15737503A 15741 3/8 ALTIN EM 0.030 CR
  • Multicannelures
  • carbure solide
  • coupe centrale
  • longueur de cannelure standard
  • 45° hélice
  • rayon du coin
  • conçu pour le fraisage à haute productivité de matériaux durs et difficiles à couper Rc 50-65