Motion
CDACRM0450

MA FORD MFG
CDACRM0450

CDACRM0450
N° D’ARTICLE MI12867558
N° MFRCDACRM0450
Prix213.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
CDACRM0450

CDACRM0450
N° D’ARTICLE MI12867558
N° MFRCDACRM0450
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
Prix213.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .1772
  • Diamètre
    4.5 mm
  • Diamètre de la mèche
    4.5 mm
  • Cannelure Longueur  
    36 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    74 mm
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Taille de la tige
    6 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Double marge
  • Fini de mèche
    Sans revêtement
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    140 °
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604073310
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    140 °
  • Série
    CDACR
  • Forme de tige
    Ronde
  • Spécification
    DIN 6537L
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CDACRM0450 07331 4.5MM X 36 X 74
  • 2 cannelures
  • Longueur de perçage 5X
  • Alimenté par liquide de refroidissement
  • Double marge
  • 140°-142° points
  • 30° Helix
  • Géométrie de point de poussée inférieure pour réduire les forces de coupe, permettant des débits d’alimentation plus élevés et une performance améliorée dans les matériaux non ferreux
  • La conception améliorée à double marge permet un engagement plus rapide dans le trou
  • des finitions de trous améliorées et un emplacement amélioré lors du perçage à travers des trous transversaux
  • Fabriqué selon la norme DIN 6537L
  • Sans revêtement
  • revêtements disponibles sur demande
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté