Motion
4217-12

Nu-Calgon
4217-12

Ruban isolant électrique - 2.0000 po, largeur de 50.80 mm, 30 pi, longueur de 9.14 m, liège de mise à la terre avec matériau de support caoutchouté, -20 °F, 200 °F, température de fonctionnement de 93 °C à -29 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI12871291
N° MFR4217-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nu-Calgon
4217-12

Ruban isolant électrique - 2.0000 po, largeur de 50.80 mm, 30 pi, longueur de 9.14 m, liège de mise à la terre avec matériau de support caoutchouté, -20 °F, 200 °F, température de fonctionnement de 93 °C à -29 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI12871291
N° MFR4217-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 pi, 9.14 m
  • Largeur
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Application
    Climatisation, eau froide, raccords, CVCAR, conduites d’eau chaude, tuyau, réfrigération, T, tubulure, vannes
  • Matériau de support
    Liège moulu avec liant caoutchouté
  • Couleur
    Noir
  • Température de fonctionnement maximale
    93 °C, 200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -29 °C, -20 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    93 °C à -29 °C, -20 °F, 200 °F
  • Normes respectées
    Conforme aux normes CEI et RoHS
  • Plage de température
    93 °C à -29 °C, -20 °F, 200 °F
  • CUP_NON
    681001421775

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ISOLANT EN LIÈGE 4217-12 ,
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon