Motion
6301502 14OZ VAPORISATEUR EN AÉROSOL TRANSPARENT

Gorilla Glue
6301502 14OZ AEROSOL SPRY ADH CLEAR

ADHÉSIF EN AÉROSOL, TRANSPARENT, 14 OZ
N° D’ARTICLE MI12880657
N° MFR6301502 14OZ AEROSOL SPRY ADH CLEAR
Prix19.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gorilla Glue
6301502 14OZ AEROSOL SPRY ADH CLEAR

ADHÉSIF EN AÉROSOL, TRANSPARENT, 14 OZ
N° D’ARTICLE MI12880657
N° MFR6301502 14OZ AEROSOL SPRY ADH CLEAR
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
Prix19.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Hauteur totale
    9.7500 po
  • Longueur totale
    2.6200 po
  • Largeur totale
    2.6200 po
  • Taille de l’emballage
    14 oz
  • Durée de conservation
    2 ans

Détails

  • Application
    Liaison
  • Type de base
    EVA
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Temps de durcissement
    10 min
  • Heure du présentoir
    Dépend de l’épaisseur, de la température, de l’humidité et du substrat de l’adhésif
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Comp. matériel
    Bois, métal, tissu, mousse, plastique*, papier, verre, cuir et plus *Non recommandé pour les matériaux en vinyle, les garnitures de toit automobile, le polypropylène, le polyéthylène ou des matériaux similaires.
  • Température de fonctionnement maximale
    90 °F
  • Température de fonctionnement min.
    50 °F
  • Quantité du colis
    6
  • Types de produits
    Adhésif en vaporisateur à vaporiser
  • Réglage de l’heure
    5 min
  • Normes respectées
    ASTM D-4326
  • Substrat
    Bois, métal, tissu, mousse, plastique*, papier, verre, cuir et plus *Non recommandé pour les matériaux en vinyle, les garnitures de toit automobile, le polypropylène, le polyéthylène ou des matériaux similaires.
  • CUP_NON
    052427630155

Aperçu

Description du fabricant
6301502 14OZ VAPORISATEUR EN AÉROSOL TRANSPARENT