Motion
1G12DL8
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1G DKO femelle pivotant pour service léger
N° D’ARTICLE MI12882590
N° MFR1G12DL8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1G DKO femelle pivotant pour service léger
N° D’ARTICLE MI12882590
N° MFR1G12DL8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    1.23 po
  • Taille hexagonale
    27 mm
  • Facteur de coupure du tuyau
    28.6 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    9.6 mm
  • Longueur
    2.30 po
  • Longueur totale
    2.30 po
  • Taille du filetage
    M22X1.5
  • Largeur
    1.23 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M22X1.5
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1G12DL8
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU À SERTIR SÉRIE 1G12DL8 AEROQUIP 1G FI
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau