Motion
375-190911-1-20

DANFOSS AEROQUIP LLC
375-190911-1-20

Joint torique mâle de style militaire marin Aeroquip série 190911
N° D’ARTICLE MI12883297
N° MFR375-190911-1-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
375-190911-1-20

Joint torique mâle de style militaire marin Aeroquip série 190911
N° D’ARTICLE MI12883297
N° MFR375-190911-1-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    2 5/16 po
  • Hauteur
    2.38 po
  • Taille hexagonale
    2.38 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.77 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    0.81 po
  • Longueur
    3.14 po
  • Longueur totale
    3.14 po
  • Taille du filetage
    2 5/16-12
  • Largeur
    2.38 po

Détails

  • Nom abrégé de la connexion 1
    UN
  • Style de fin 1
    UN
  • Filetage de l’extrémité 1
    2 5/16-12
  • Sexe final
    Homme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    375-190911-1-20
  • Matériel
    Moulage nickel-aluminium bronze, Monel
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
375-190911-1-20 AEROQUIP SÉRIE 190911 M

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif