Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Hauteur3.85 po
- Taille hexagonale1.75 po
- Facteur de coupure du tuyau1.62 po
- Taille du tableau de bord du tuyau20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur1 po
- Longueur3.85 po
- Longueur totale3.85 po
- Poids global2.80 lb
- Poids2.80 lb
- Largeur1.75 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles302A, 2580, AE369, AE372-48, AE372, FC234
- Nom abrégé de la connexion 1Conduite/tuyau/tuyau
- Style de fin 1Conduite/tuyau/tuyau
- Numéro de catalogue du fabricant412-190093-20
- MatérielMonel et acier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité