Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Hauteur5.64 po
- Facteur de coupure du tuyau2.87 po
- Taille du tableau de bord du tuyau40
- Diamètre intérieur2.05 po
- Longueur5.70 po
- Diamètre extérieur3.91 po
- Longueur totale5.70 po
- Poids global12.77 lb
- Poids12.77 lb
- Largeur3.91 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles150901
- Nom abrégé de la connexion 1Conduite/tuyau/tuyau
- Style de fin 1Conduite/tuyau/tuyau
- Numéro de catalogue du fabricant412-190717-40
- MatérielMonel et acier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité