Motion
CNA295-0606S
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série CNA295 Coude pivotant SAE 45˚ 90˚
N° D’ARTICLE MI12883508
N° MFRCNA295-0606S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série CNA295 Coude pivotant SAE 45˚ 90˚
N° D’ARTICLE MI12883508
N° MFRCNA295-0606S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Hauteur
    2.02 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.874 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.21 po
  • Longueur
    2.65 po
  • Longueur totale
    2.65 po
  • Poids global
    0.17 lb
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    1.03 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2681
  • Nom abrégé de la connexion 1
    EIG
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    5/8-18
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CNA295-0606S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
VISIÈRE SÉRIE CNA295 AEROQUIP CNA295-0606S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau