Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Hauteur5.18 po
- Taille hexagonale1.88 po
- Facteur de coupure du tuyau3.28 po
- Taille du tableau de bord du tuyau20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur1.03 po
- Longueur5.18 po
- Longueur totale5.18 po
- Poids global3.45 lb
- Poids3.45 lb
- Largeur1.88 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles2808
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricantFC5307-2020-253
- MatérielAcier inoxydable Monel Cuivre Nickel
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité