Motion
1224M
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 42 mm
N° D’ARTICLE MI12909450
N° MFR1224M
Prix3,832.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 42 mm
N° D’ARTICLE MI12909450
N° MFR1224M
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
Prix3,832.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    42 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNÉ 1224M
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 1224M est un roulement à billes à alignement automatique avec un alésage droit 120mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur 215mm , adapté aux applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1224M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176522666
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176522666

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNÉ 1224M