Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.98 po
- Longueur de course nette19.6850393700787 po
- Hauteur du produit1.57 po
- Longueur du produit24.80 po
- Diamètre de la tige0.71 po
- Poids2.80 lb
- Largeur1.57 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique moyenne
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 3-Cap 3
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre210 psi
- Type de montageBague sphérique
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portBSPP
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Filetage mâle intermédiaire métrique
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1PolyPak
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie télé
- Tige simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Réduire les temps de cycle et augmenter la production
- Conçu pour durer
- Fonctionnement fiable et sécuritaire